メイン画像
AUTOSOL(オートゾル)
AUTOSOL(オートゾル)の 研磨材料
AUTOSOL(オートゾル)の 研磨粒・砂・ペースト
メタルポリッシュ・ナチュラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07475810
品番
016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
植物由来の溶剤を使用した無香タイプの製品です。
用途
金属製品、金型、チルローラーの汚れとり艶出しに。
鉄、銅、ニッケル、ステンレスなど、さまざまな金属の汚れや、くすみ、サビを取り除き、高光沢に仕上げます。
表面保護効果もあります。
トラスコ品番
632-3856
材質
研磨材、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤
寸法(mm)
180×49×49
色
白
容量(mL)
250
タイプ
リキッド
容量(g)
245