メイン画像

KAKENAORU 欠けなお〜る ツネミ 07476029 KAKENAORU 欠けなお〜る ツネミ 07476029

欠けなお〜る

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード07476029 品番KAKENAORU
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

プレミックスポリマーモルタルの為、強度も接着力も強く、しっかり補修できます。

用途コンクリート割れ補修 トラスコ品番606-9108 グレー 容量(g)1000 危険物の類別非危険物 硬化時間24 施工面積(m2)厚さ1mm×0.57
注意
※気温5度以下では、施工できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする