オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの 電磁ブレーキ付モーター
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 直交軸 中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07476272
品番
BHI62SMT-100RH
参考基準価格(税別)
¥72,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
減速比
100
出力(kW)
0.2
種類
電磁ブレーキ付モーター
周波数(Hz)
50/60/60/60
ブレーキ有無
無励磁作動型電磁ブレーキ付
電流(A)
1.1/1.1/0.95/0.95
電圧(V)
200/200/220/230
電源
三相
モーター取付角寸法(mm)
104
配線方式
端子箱付
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1250/1500/1550/1600
ギヤヘッドの種類
直交軸・中空軸