画像準備中

電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 直交軸 中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07476342 品番 BHI62SMT-25RH
参考基準価格(税別)¥70,100 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
減速比25 出力(kW)0.2 種類電磁ブレーキ付モーター 周波数(Hz)50/60/60/60 ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付 電流(A)1.1/1.1/0.95/0.95 電圧(V)200/200/220/230 電源三相 モーター取付角寸法(mm)104 配線方式端子箱付 定格回転速度(min-1[r.p.m])1250/1500/1550/1600 ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする