代表画像
日本バルカー
日本バルカーの グリース
日本バルカーの シリコングリース
ガスケットペースト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
色
白色ペースト
仕様
No.6M、2.5Kgポリエチレン缶入
注文コード
07476641
品番
PS6-M2500G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シール性、離型性が向上します。
水系流体、酸、アルカリに使用できます。
仕様
No.6M、2.5Kgポリエチレン缶入
トラスコ品番
147-2699
材質
水溶性接合剤および雲母微粒子
色
白色ペースト
温度(℃)
(使用可能)-200〜900
危険物の類別
非危険物