メイン画像
Laserliner(レーザーライナー)
Laserliner(レーザーライナー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
Laserliner(レーザーライナー)の ガス分析
Laserliner(レーザーライナー)の 検知管・発煙管
LPガス残量チェッカー BBQガスチェック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07476659
品番
082161A
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。
色と音でシンプル確認。
色認識、音声認識で残量(有・無)をシンプル確認。
自動電源オフ機能
30時間長時間使用可能
99g軽量小型設計
用途
バーベキュー、屋台、厨房機器、一般家庭、アスファルト修復補修工事、除草作業、害虫駆除からガスバーナー、LPGフォークリフト、防災対策備蓄のLPガスボンベ残量チェックに。
トラスコ品番
450-2045
幅(mm)
146
高さ(mm)
30
奥行(mm)
46
対象ガス
LPガスのみ
関連資料:
カタログ資料(0.66MB)