メイン画像
テサ (tesa)
テサ (tesa)の マスキングテープ
クレープマスキングテープ 4341
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
07476747
品番
4341-000-38X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。
中〜高耐熱用途に適しています。
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。
塗装用マスキングテープです。
用途
車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。
トラスコ品番
535-7127
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.17
色
ブラウン
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
140
基材
クレープ紙
粘着剤
ゴム系(無溶剤)
主な用途
車用
粘着力(N/10mm)
4.7
引張強度(N/25mm)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
手で切れる、はがせる