メイン画像

58296-50-66 PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明 tesa(テサ/テサテープ) 07476756 58296-50-66 PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明 tesa(テサ/テサテープ) 07476756 58296-50-66 PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明 tesa(テサ/テサテープ) 07476756 58296-50-66 PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明 tesa(テサ/テサテープ) 07476756 58296-50-66 PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明 tesa(テサ/テサテープ) 07476756 58296-50-66 PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明 tesa(テサ/テサテープ) 07476756

PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード07476756 品番58296-50-66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

バイオマス由来のフィルムに天然由来の粘着剤を塗工した「サステナブルな」梱包用のフィルムテープです。
製品に含まれる炭素(カーボン)の98%はバイオマス由来です。
この含有率は、粘着テープ業界で最高レベルの実測値です。

用途中型サイズ(15〜30kgの重量)段ボールの封かん用に。 トラスコ品番535-7134 幅(mm)50 厚さ(mm)0.055 透明 長さ(m)66 基材PLA(ポリ乳酸) 粘着剤天然ゴム系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.5 引張強度(N/10mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする