メイン画像
tesa(テサ/テサテープ)
アンチスリップテープ(高耐久)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
07476765
品番
60954PV1-50-18
在庫数量:残り1点です
3月22日より値下げいたしました。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,998
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。
あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途
階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。
トラスコ品番
535-7113
材質
基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.185
色
黄
長さ(m)
18
粘着剤
アクリル系
主な用途
滑り止め用
粘着力(N/10mm)
7
引張強度(N/10mm)
40
使用条件
【テープカット】切断にはカッターが必要
使用場所
屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候、耐薬品、強力、耐久