メイン画像
tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の 建築用テープ
tesa(テサ/テサテープ)の 気密・防水テープ
気密防水テープ 60077
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
07476790
品番
60077-50-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
防湿シート間の接合部位をシーリングするための、柔軟なPE基材を使用したシーリングテープです。
基材が柔軟なため、巻き付けが必要なパイプやケーブルなどに対しても簡単で素早い貼付けが可能です。
用途
防湿シートの繋ぎ部分のシーリングなどに。
トラスコ品番
535-7115
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.29
色
グリーン
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
+5〜+40
基材
ポリエステル
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
12
使用条件
【テープカット】切断にはカッターが必要
特性
柔軟