FEPチューブTF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
07476861
品番
TF3/8-N-100
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

耐熱、耐寒性が特に優れています。
無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
耐候性に優れ経年変化がありません。
非粘着性です。
難燃性です。
絶縁性が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。

用途
腐食性流体移送用。
溶剤・薬液移送用。
粘着性流体移送用。
食品プラント用。
各種液体移送用。
耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用。
トラスコ品番
384-2868
材質
フッ素ポリマー樹脂(FEP)
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-65~+150
全長(m)
100
使用圧力(MPa)
1
最小曲げ半径(mm)
46
破裂圧力(MPa)
4.4
適合流体
空気、水、腐食性流など
外径(mm)
9.53
内径(mm)
6.99
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする