メイン画像

4309  PV1  25MMX50M クレープマスキング粘着テープ 4309 テサ (tesa) 07476991 4309  PV1  25MMX50M クレープマスキング粘着テープ 4309 テサ (tesa) 07476991 4309  PV1  25MMX50M クレープマスキング粘着テープ 4309 テサ (tesa) 07476991

クレープマスキング粘着テープ 4309

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 07476991 品番 4309 PV1 25MMX50M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。
比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。
水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。

用途
120℃までの中温用マスキングテープ。
自動車等の塗装補修用などに適しています。
トラスコ品番651-0414 幅(mm)25 厚さ(mm)0.17 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)120 基材クレープ紙 粘着剤天然ゴム 主な用途車用
注意
※個包装仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする