3/22より値下げ!現場を応援

メイン画像

片口めがねレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード07477018 品番RS0016
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899

柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
JIS表示認定工場製です。
JIS強力級スパナの30%増の強度です。

用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 トラスコ品番568-6548 材質特殊鋼 全長(mm)195 対辺寸法(mm)16 角度(°)【首】(水平方向)40 表面処理クロムメッキ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-02
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかったサイズの物が購入出来て、大変に便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする