代表画像

SST0010 強力極薄スパナ(センサーナット用) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 07477027 SST0010 強力極薄スパナ(センサーナット用) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 07477027 SST0010 強力極薄スパナ(センサーナット用) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 07477027 SST0010 強力極薄スパナ(センサーナット用) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 07477027 SST0010 強力極薄スパナ(センサーナット用) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 07477027

強力極薄スパナ(センサーナット用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード07477027 品番SST0010
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。
机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。
電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。
ダブルナットの締結に便利です。

用途センサーナット、ダブルナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。 トラスコ品番578-4230 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 全長(mm)104 頭部厚(mm)4.7 二面幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする