メイン画像
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 両口スパナ
極薄スパナ セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07477036
品番
SNT1415
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。
電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番
577-8446
材質
特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)
4
全長(mm)
148
二面幅(mm)
14×15
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応