代表画像
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ホース
PISCO(ピスコ)の チューブ
ポリウレタンチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
07477115
品番
UB1/420B
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
柔軟性に優れ、コンパクト配管に最適です。
トラスコ品番
558-5742
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
空気の場合:-20〜70(凍結なきこと)/水の場合:-15〜60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
(20℃、65%RH時)1
使用流体
空気、水(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
柔軟