メイン画像

CP-DG100 防滑材 すべらんじゃん モアグリップ 07477341 CP-DG100 防滑材 すべらんじゃん モアグリップ 07477341 CP-DG100 防滑材 すべらんじゃん モアグリップ 07477341 CP-DG100 防滑材 すべらんじゃん モアグリップ 07477341 CP-DG100 防滑材 すべらんじゃん モアグリップ 07477341

防滑材 すべらんじゃん

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07477341 品番 CP-DG100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,080
販売価格(税別)
12,800

廃瓦などを利用した、環境にやさしい素材を使用しています。
下地材とすべり止め材が入っており密着性・耐久性に優れています。
水性・低臭気です。
水濡れ・油汚れによる滑りに高い防滑性があります。

用途
あっ危ない!を防ぐ「超強力防滑材」滑りを止める床面塗装剤
階段、スロープ、工場内通路等…防滑性が要求される場所に。
適用床材:金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニールなど
成分水性エマルジョン(混合物)、エポキシ樹脂、廃瓦片 トラスコ品番682-6774 セット内容容器バケツ×2、下地材[[1]]×1、下地材[[2]]×1、主剤×1、骨材×1、ローラーハンドル×1、ローラー短毛×2、ビニール手袋×2、マスキングテープ×1 ダークグレー 主な用途階段・スロープ・工場内通路・金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニール 標準重ね塗り回数(回)2〜3 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久 塗り重ね可能時間(時間)1-1.5 乾燥時間夏場:約30分、冬場:約60分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする