画像準備中

電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 減速比180 注文コード07477618 品番BHI62CMT-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,500
この商品は減速比100種類から選べます 他の種類を見る
減速比180 出力(kW)0.2 種類電磁ブレーキ付モーター 周波数(Hz)50/60 ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付 電流(A)1.6/1.7 電圧(V)200 電源単相 コンデンサ容量(μF)12 モーター取付角寸法(mm)104 配線方式端子箱付 定格回転速度(min-1[r.p.m])1250/1500 ギヤヘッドの種類平行軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする