RSD-2 ピラミッドドリル ウイニングボアー 07477807

RSD-2 ピラミッドドリル ウイニングボアー 07477807
RSD-2 ピラミッドドリル ウイニングボアー 07477807

ピラミッドドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07477807
品番
RSD-2
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

スパイラル溝で切れ味がUPします。
鉄(3.2mm)、ステンレス(1.6mm)、木工、アルミ、プラスチックの穴あけができます。
1本で径の違う穴あけができます。
スパイラル溝で切れ味抜群です。
ブレが少なく、正確に穴あけが出来ます。

用途
4mmから20mmまでの穴あけ用ステップドリル。
注意
※電気ドリルは回転用を御使用下さい。
※切削中は前後左右にひねらないで垂直にして御使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする