メイン画像

205741 アクリリックマーカー 1.2mm 細ラウンド ペベオ 07478050 205741 アクリリックマーカー 1.2mm 細ラウンド ペベオ 07478050 205741 アクリリックマーカー 1.2mm 細ラウンド ペベオ 07478050 205741 アクリリックマーカー 1.2mm 細ラウンド ペベオ 07478050 205741 アクリリックマーカー 1.2mm 細ラウンド ペベオ 07478050 205741 アクリリックマーカー 1.2mm 細ラウンド ペベオ 07478050

アクリリックマーカー 1.2mm 細ラウンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07478050 品番 205741
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

乾くと耐水性になります。

用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスに。 トラスコ品番546-3379 材質アクリル樹脂、顔料、粘土、水 フルレセントイエロー 主な用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバス 危険物の類別非危険物 特性耐水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする