メイン画像
ペベオ
ペベオの 多用途
布用水性アクリル絵具 セタカラー透明蛍光色 45ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07478960
品番
329035
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
美しい透明感のある、色鮮やかな発色です。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
トラスコ品番
576-0304
材質
アクリルバインダー、顔料、水
色
フルレセントブルー
主な用途
綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性