メイン画像
ペベオ
ペベオの 多用途
布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 250ml
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
コバルトブルー
注文コード
07479118
品番
296011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
トラスコ品番
576-0288
材質
アクリルバインダー、顔料、水
色
コバルトブルー
主な用途
綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性