メイン画像
ペベオ
ペベオの 多用途
布用水性アクリル絵具セタカラー不透明シマー色
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07479161
品番
296045
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
トラスコ品番
576-0317
材質
アクリルバインダー、顔料、水
色
ゴールド
主な用途
綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性