111031 ヴィトレア160 ペベオ 07479337

メイン画像

ヴィトレア160

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ライトブルー注文コード07479337品番111031
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

家庭用オーブンで手軽に焼成でき、ガラス用水性アクリル絵具。

用途ガラス用トラスコ品番593-8345材質アクリルバインダー、顔料、水ライトブルー主な用途ガラス危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
注意
※焼成後、オーブン庫内の温度を十分に下げてから扉を開けるようにしましょう。また、焼成温度が160度と低温のため、特に耐熱ガラスの必要はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする