メイン画像

758421 ヴィトラーユアトリエコレクション45ml x 9色+メディウム+アクセサリー ペベオ 07480001 758421 ヴィトラーユアトリエコレクション45ml x 9色+メディウム+アクセサリー ペベオ 07480001

ヴィトラーユアトリエコレクション45ml x 9色+メディウム+アクセサリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07480001 品番758421
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

油性アルキド樹脂系 透明色絵具。
キャンバス、紙、ガラス、金属に描くことができ、透明でつやのある仕上がりが得られます。
漆のような質感も特徴です。
セット内容: 10ホワイト、23レモン、12クリムソン、32サーモン、19レッドバイオレット、10ディープブルー、17ターコーズ、35ダークグリーン、15ブラック、ライトニングメディウム(薄め液)、アウトライナー20ml 778000ホワイト、773300ゴールド、化繊FAN(扇)筆6号、スポンジ、プラスティックパレット

用途キャンバス、紙、ガラス、金属 トラスコ品番594-1061 セット内容10ホワイト、23レモン、12クリムソン、32サーモン、19レッドバイオレット、10ディープブルー、17ターコーズ、35ダークグリーン、15ブラック、ライトニングメディウム(薄め液)、アウトライナー20ml 778000ホワイト、773300ゴールド、化繊FAN(扇)筆6号、スポンジ、プラスティックパレット 材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ 主な用途キャンバス、紙、ガラス、金属 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする