メイン画像
ペベオ
ペベオの 多用途
油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ 45ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07480046
品番
050012
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
油性アルキド樹脂系 透明色絵具。
キャンバス、紙、ガラス、金属に描くことができ、透明でつやのある仕上がりが得られます。
漆のような質感も特徴です。
用途
キャンバス、紙、ガラス、金属
トラスコ品番
594-1052
材質
アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ
色
クリムソン
主な用途
キャンバス、紙、ガラス、金属
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
油性