メイン画像
ペベオ
ペベオの 多用途
水性アクリル絵具 ヴィトラーユ アウトライナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07480378
品番
773620
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
水性アクリル絵具。
チューブから直接デザインの輪郭線や装飾のドットが描け、乾燥後も盛り上がった仕上がりになります。
用途
キャンバス、紙、ガラス、金属
トラスコ品番
594-1051
材質
アクリルバインダー、顔料、水
色
スペアレント(透明)
主な用途
キャンバス、紙、ガラス、金属
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性