メイン画像
ペベオ
ペベオの 多用途
薄目液 ヴィトラーユ ライトニングメディウム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07480491
品番
051000
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヴィトラーユの透明を損なうことなく色を薄めることができ、淡いパステル調の色を作ることができます。
混ぜる量はお好みで調節してください。
用途
キャンバス、紙、ガラス、金属
仕様
ヴィトラーユ用薄め液
トラスコ品番
594-1040
材質
アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ
主な用途
キャンバス、紙、ガラス、金属
危険物の類別
非危険物