メイン画像
ペベオ
ペベオの 多用途
ヴィトラーユ グリッターメディウム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07480509
品番
051001
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ヴィトラーユ絵具1:グリッターメディウム1を混ぜて塗布するとラメ入りの光沢のあるグリッター効果が得られます。
グリッターメディウムのみを塗布するとシルバーのラメの仕上りになります。
用途
キャンバス、紙、ガラス、金属
仕様
ヴィトラーユ用メディウム
トラスコ品番
594-1006
材質
アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ
主な用途
キャンバス、紙、ガラス、金属
危険物の類別
非危険物