メイン画像

アクリル・水彩・油彩用白色下地用地塗り剤 スチューディオ グリーン アクリリック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07481078 品番 818615
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

環境にやさしいアクリルメディウムです。

用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)の下地剤用 成分アクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水 トラスコ品番601-6631 容量(L)0.475 主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする