メイン画像
ペベオ
ペベオの 下地材/プライマー/シーラー
アクリル・水彩・油彩用白色下地用地塗り剤 スチューディオ グリーン アクリリック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07481148
品番
818626
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
環境にやさしいアクリルメディウムです。
用途
紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)の下地剤用
成分
アクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水
トラスコ品番
601-6641
容量(L)
0.945
主な用途
紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)
危険物の類別
非危険物