メイン画像
ペベオ
ペベオの 下地材/プライマー/シーラー
アクリル・水彩・油彩用白色下地用地塗り剤 スチューディオ グリーン アクリリック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07481166
品番
818635
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
環境にやさしいアクリルメディウムです。
用途
紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)の下地剤用
成分
アクリルバインダー、粘土、水
トラスコ品番
601-6638
容量(L)
0.475
主な用途
紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)
危険物の類別
非危険物