代表画像
ペベオ
ペベオの 筆
ペベオの 平筆
布用筆 クチュール・オーバル筆
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07481376
品番
650643
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
細かい部分を描くのに適しています。
腰のある硬毛としなやかな柔毛をブレンドしたことで、布地を傷つけることなく細部まで美しく描けます。
シェードやグラデーション等の表現にも最適です。
用途
ステンシル用
トラスコ品番
603-7766
サイズ(号)
12
毛丈(mm)
9
毛材
化繊+豚毛ミックス
金具幅(mm)
11.5