メイン画像

TS-LK 回転金具 TSシリーズ 向陽エンジニアリング(KOYOENG) 07482399 TS-LK 回転金具 TSシリーズ 向陽エンジニアリング(KOYOENG) 07482399

回転金具 TSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07482399 品番 TS-LK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

偏荷重に強い中空の回転盤です。
150kgの均等荷重を付与した状態で回転させることが可能です。
回転中心から380mm先端に60kgfの荷重を付与した状態で回転させても機能に影響はありません。

用途
組立作業時のテーブルの回転に
操作盤などの回転に
レバーやワイヤーを取り付けて遠隔でロック、ロック解除が可能
スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能
トラスコ品番622-8442 材質スチール(カチオン電着塗装) 幅(mm)215 高さ(mm)28 タイプ90°ロック 奥行(mm)165 内径(Φmm)53 均等荷重(kg)150 板厚(mm)ベース:3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする