曜日別特売
93-743-8 マイクロフレックス 93-743 アンセル 07482959

メイン画像

93-743-8 マイクロフレックス 93-743 アンセル 07482959
93-743-8 マイクロフレックス 93-743 アンセル 07482959
93-743-8 マイクロフレックス 93-743 アンセル 07482959
93-743-8 マイクロフレックス 93-743 アンセル 07482959

マイクロフレックス 93-743

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズM
中指長(cm)8.3~8.4
手の平幅(cm)9.7
内容量1箱(100枚)注文コード07482959品番93-743-8
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

過酷な作業向けの耐久性に優れたニトリル配合設計
長時間の装着を想定した頑丈な設計
許容ピンホール合格品質基準(AQL)が 0.65 の優れたバリア性能
強力かつ効率的なグリップ性能を発揮させる粗面加工が施された指先
ポリマーコーティングによるスムーズな着脱

用途
部品の検査、選別、点検
部品のピッキングおよび固定
機器の修理とメンテナンス
一般的な目的での自動車のアフターサービス
石油、液体、フィルター交換
サンプルの追跡および処理
原料のサンプル収集
仕様左右兼用トラスコ品番651-7799材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11バイオレットブルーサイズM入数(枚)100規格AQL機能耐久性全長(cm)24.5中指長(cm)8.3~8.4手の平幅(cm)9.7粉有無なし
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする