メイン画像

93-743-9 マイクロフレックス 93-743 アンセル 07482968 93-743-9 マイクロフレックス 93-743 アンセル 07482968 93-743-9 マイクロフレックス 93-743 アンセル 07482968 93-743-9 マイクロフレックス 93-743 アンセル 07482968

マイクロフレックス 93-743

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 07482968 品番 93-743-9
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

過酷な作業向けの耐久性に優れたニトリル配合設計
長時間の装着を想定した頑丈な設計
許容ピンホール合格品質基準(AQL)が 0.65 の優れたバリア性能
強力かつ効率的なグリップ性能を発揮させる粗面加工が施された指先
ポリマーコーティングによるスムーズな着脱

用途
部品の検査、選別、点検
部品のピッキングおよび固定
機器の修理とメンテナンス
一般的な目的での自動車のアフターサービス
石油、液体、フィルター交換
サンプルの追跡および処理
原料のサンプル収集
仕様左右兼用 トラスコ品番651-7798 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.11 バイオレットブルー サイズL 入数(枚)100 規格AQL 機能耐久性 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.5〜8.6 手の平幅(cm)10.7 粉有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする