メイン画像

5330322240UVEX サングラス uvex sportstyle 235偏光 UVEX(ウベックス) 07483135 5330322240UVEX サングラス uvex sportstyle 235偏光 UVEX(ウベックス) 07483135 5330322240UVEX サングラス uvex sportstyle 235偏光 UVEX(ウベックス) 07483135 5330322240UVEX サングラス uvex sportstyle 235偏光 UVEX(ウベックス) 07483135 5330322240UVEX サングラス uvex sportstyle 235偏光 UVEX(ウベックス) 07483135 5330322240UVEX サングラス uvex sportstyle 235偏光 UVEX(ウベックス) 07483135

サングラス uvex sportstyle 235偏光

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07483135 品番 5330322240UVEX
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

不快な眩しさや反射を防ぐ偏光レンズです。
オーバーサイズのレンズは広い視野を確保します。
レンズ内側には曇り止めコーティングが施されています。
調整可能なノーズパッドにより快適なフィッティングが得られます。

トラスコ品番675-9264 材質ポリカーボネート 長さ(mm)170 幅(mm)145 高さ(mm)57 機能曇り止め、鼻パッド付、鼻パッド調整可 可視光線透過率(%)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする