メイン画像

TS3020 溶接テーブル ”NOMAD” SHT 07483336 TS3020 溶接テーブル ”NOMAD” SHT 07483336 TS3020 溶接テーブル ”NOMAD” SHT 07483336 TS3020 溶接テーブル ”NOMAD” SHT 07483336 TS3020 溶接テーブル ”NOMAD” SHT 07483336 TS3020 溶接テーブル ”NOMAD” SHT 07483336

溶接テーブル ”NOMAD”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07483336 品番TS3020
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

安全に持ち運び可能な、多用途溶接テーブルです。
テーブルの高さは660〜810mmの範囲で調節可能です。
テーブル表面には28 mmの溝が3つあり、テーブル上のどの位置でもクランプを挿入することができます。

トラスコ品番650-1045 材質スチール、ゴム 寸法(mm)天板幅760×奥行510×厚さ25 本体高さ(mm)660〜810

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする