メイン画像
SHT
SHTの 溶接冶具・機器類
SHTの 溶接マグネット
マグネットホールドセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1組)
注文コード
07483379
品番
MVFN46
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
鋼材の成形・保持・位置決め・軽作業の組み立て時など、様々用途でお使いいただけます。
丸・平・四角いワークを保持し、位置決めができます。
用途
軽作業と狭い場所でのワークの保持に。
トラスコ品番
661-0454
セット内容
XFV2×2、XNV2×2(マグホールド2種類)
幅(mm)
XFV2:55/XNV2:85
高さ(mm)
XFV2:35/XNV2:50
奥行(mm)
XFV2:41/XNV2:52
吸着力(kg)
XFV2:8/XNV2:16/【鉄板】XFV2:8/XNV2:16