継手 チューブフィッティングブラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07483476 品番KU81F
参考基準価格(税別)¥627 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

本体に加え開放リングも黄銅を使用しています。
火花の発生する環境や高温環境での配管に最適です。

トラスコ品番560-3123 材質金属:黄銅+無電解Niメッキ、シールゴム:FKM 使用温度範囲(℃)0〜120(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする