ペベオ
ペベオの 多用途
布用水性アクリル絵具 セタカラーシマー 45ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07483510
品番
295044
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
濃色生地にも発色し、キラキラとした上品な光沢のある不透明色です。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
成分
アクリルバインダー、顔料、水
トラスコ品番
575-8760
色
パール
主な用途
布
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性