Silencia(サイレンシア)
Silencia(サイレンシア)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
Silencia(サイレンシア)の 耳栓
耳栓 レギュラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10組)
注文コード
07483835
品番
SLC-REG-EC
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長年愛され続けている、遮音性抜群の抗菌・抗ウイルス耳栓です。
リピーターにおすすめのお得なパックです。
用途
遮音用
トラスコ品番
545-0364
材質
ポリウレタン
幅(mm)
12
色
イエロー
サイズ
レギュラー
高さ(mm)
25
コード
なし
NRR値
32dB
ケース
なし