オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの 電磁ブレーキ付モーター
電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全160種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07484058
品番
2IK6SMB-25S
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
減速比
25
出力(kW)
0.006
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60/60/60
ブレーキ有無
無励磁作動型電磁ブレーキ付
電圧(V)
200/200/220/230
電源
三相
配線方式
端子箱付