近接センサ APS-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)5 ヘッド形状樹脂角型 注文コード07484481 品番APS5-18F-EH
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は検出距離・ヘッド形状など7種類から選べます 他の種類を見る

大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。
使用電圧:DC12-24V
出力形態:NPN/PNP NO(ノーマルオープン)
2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。

種別異周波品:H 取付非埋込み 電源(V)DC10〜30 保護構造IP67 シリーズF/U 出力3線・NPN・NO 検出方式誘導 検出距離(mm)5 ヘッド形状樹脂角型 検出面前面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする