椿本バルクシステム
椿本バルクシステムの 扉部品
椿本バルクシステムの ワンタッチ窓、点検窓
ワンタッチ窓 基本形 ネオプレンゴム
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レバー数
2(4)
注文コード
07489676
品番
CMD-R4-N
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
レバー数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
基本形と窓枠を高くしたハイネック形の標準タイプです。
寸法A1(mm)
500
寸法A2(mm)
300
寸法A3(mm)
288
寸法B1(mm)
600
寸法B2(mm)
630
寸法H(mm)
88
寸法L1(mm)
146
寸法L2(mm)
73
質量(kg)
11
レバー数
2(4)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。