椿本バルクシステム
椿本バルクシステムの 扉部品
椿本バルクシステムの ワンタッチ窓、点検窓
ワンタッチ窓 基本形 透明窓タイプ(ネオプレンゴム)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レバー数
1
注文コード
07489712
品番
CMD-Q1-TN
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
レバー数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく、機器の内部を点検できます。
寸法A1(mm)
130
寸法A2(mm)
115
寸法A3(mm)
103
寸法B1(mm)
200
寸法B2(mm)
230
寸法C(mm)
70
寸法D(mm)
85
寸法H(mm)
63
寸法L1(mm)
121
寸法L2(mm)
48
材質
ビニールハイカー(透明窓枠)、アクリル(透明窓)
質量(kg)
2
レバー数
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。