※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本バルクシステム
椿本バルクシステムの 扉部品
椿本バルクシステムの ワンタッチ窓、点検窓
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 ネオプレンゴム)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レバー数
1
材質
SUS304
注文コード
07489965
品番
CMD-Q1-BN
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
レバー数・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。
寸法A1(mm)
130
寸法A2(mm)
115
寸法A3(mm)
103
寸法B1(mm)
200
寸法B2(mm)
230
寸法H(mm)
63
寸法L1(mm)
121
寸法L2(mm)
48
材質
SUS304
質量(kg)
3
板厚(mm)
t2.0
レバー数
1