※網付タイプ(2形)

CMD-R2-GKN ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム 07490604 CMD-R2-GKN ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム 07490604 CMD-R2-GKN ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム 07490604 CMD-R2-GKN ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム 07490604

ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レバー数1 注文コード07490604 品番CMD-R2-GKN
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はレバー数など12種類から選べます 他の種類を見る

工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用)
耐熱用にも使用できます。(200°・400℃)
…耐熱用パッキンをご使用ください。

寸法A1(mm)200 寸法A2(mm)150 寸法A3(mm)138 寸法B1(mm)300 寸法B2(mm)330 寸法H(mm)63 寸法L1(mm)121 寸法L2(mm)48 材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット) 質量(kg)3.3 使用工具六角棒スパナ(付属品) ボルト六角穴付ボルト 外枠径(mm)Φ5 網サイズ(mm)Φ2×ピッチ30 レバー数1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする