- 寒冷紗 イノベックス(旧:ダイオ化成) 07493413 - 寒冷紗 イノベックス(旧:ダイオ化成) 07493413 - 寒冷紗 イノベックス(旧:ダイオ化成) 07493413 - 寒冷紗 イノベックス(旧:ダイオ化成) 07493413

寒冷紗

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 07493413 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

古くから使用されている、農園芸用の基本資材で真夏以外は年中活躍します。ポリエステル製ながら環境にやさしい低ホルムアルデヒド加工です。

長さ(m)20 幅(m)1.8 材質ポリエステル 用途防虫、遮光、乾燥防止、霜よけ、保温などに。 トラスコ品番819-4869 種別平織 使用目的乾燥防止、保温、遮光、防虫、霜よけ 遮光率(%)約51
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※防虫としてご利用になる場合は、あらかじめしっかり害虫駆除を行い、ご利用中もよく内部を観察しながらご使用ください。
※トンネルでご利用の場合、夏場などは内部が高温になりますので、ご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07493404
2023-02-11
用途:
夏場の葉物野菜のカバー
伊藤シイタケ農園 様 (農・林・水産業)

50%くらいの遮光率がよいのですが、研究開発を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする