- ダイオパンチ イノベックス(旧:ダイオ化成) 07493447

 

- ダイオパンチ イノベックス(旧:ダイオ化成) 07493447
- ダイオパンチ イノベックス(旧:ダイオ化成) 07493447
- ダイオパンチ イノベックス(旧:ダイオ化成) 07493447

ダイオパンチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード07493447品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

各種ネットの取付に使用する専用吊具。

用途
・2mm目以上の網目を持つネットの、ご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。
・ネットに取り付けた蝶型パンチにロープ(太さ約4mm以下)を通してネットを固定します。・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。
・他の吊り具よりも幅が広いので、より丈夫に取り付ける事ができます。
・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。
種類はさみ式吊り具寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×4×13
注意
※火のそばで使用しないでください。
※ネットの種類や場所により、網目が詰まっていて取り付けができない事があります。
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 遮光シートの固定
有限会社アスコ通信特機

結構強く止まります。
ロープを通せばシートの開け閉めもでき便利になりました。

対象商品 : 07493447
2019-09-20
用途: はずれなかった。
製造業

今年の夏に設置した遮光シートですが、
雨にも風にも負けず乗り越えてくれました。
しっかり設置できました、来年も使用する予定です。

対象商品 : 07493447
2015-08-11
用途: 遮光ネットの固定用
農・林・水産業

今回ダイオ化成製のダイオパンチを購入したが、同社製の蝶型パンチ(100個入)があるが、同様の形で互換性があると思われる。10個と100個の違いがあるが、単価の差がある。必要数量により再購入したいとき、互換があるのかの説明がないのが、不親切である。使い勝手として両端のパンチ両側合計4個は紐に固定しなければ風でずれてしまう。固定フックがあればと思う!又2枚をつないで幅を広げられるようなパンチもあれば便利と思う。

1が参考にしています
対象商品 : 07493447
2015-05-22
用途: 防虫

よく考えられた商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする